コンドーテック
JISロック止めワイヤ 4点吊 覆工板用J型フック
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途
覆工板の吊り作業に
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
13
使用荷重(t)
(フック)1
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
71
フック
J型覆工板吊り用フック
マスターリンク
A3017S
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45253576
12MM x 2.5M(覆工板サイズ1Mx2M用)
2.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
45253585
12MM x 3.5M(覆工板サイズ1Mx3M用)
3.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください