コンドーテック
アイボルト足長(Mねじ)生地
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途
建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
内容量
1個
全22種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
ねじサイズ
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
足長(mm)
穴径d(Φmm)
アイ部内径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45253619
M8x25
M8
25
20
20
M8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253628
M8x30
M8
30
20
20
M8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253637
M8x40
M8
40
20
20
M8
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253646
M8x50
M8
50
20
20
M8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253655
M10x25
M10
25
25
25
M10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253664
M10x30
M10
30
25
25
M10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253680
M10x35
M10
35
25
25
M10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45253689
M10x40
M10
40
25
25
M10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253698
M10x50
M10
50
25
25
M10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253707
M12x25
M12
25
30
30
M12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253716
M12x30
M12
30
30
30
M12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253725
M12x35
M12
35
30
30
M12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253734
M12x40
M12
40
30
30
M12
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253750
M12x50
M12
50
30
30
M12
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253759
M16x35
M16
35
35
35
M16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253768
M16x40
M16
40
35
35
M16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253777
M16x50
M16
50
35
35
M16
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45253786
M20x40
M20
40
40
40
M20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253795
M20x50
M20
50
40
40
M20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45253804
M22x50
M22
50
44
44
M22
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45253820
M24x50
M24
50
50
50
M24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253829
M30x50
M30
50
60
60
M30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください