アイボルト足長(Wねじ)生地

アイボルト足長(Wねじ)生地 - コンドーテックアイボルト足長(Wねじ)生地 - コンドーテック

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。

用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d(Φmm)
アイ部内径(Φmm)
ねじサイズ
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45253838W3/8x502525W3/8(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47
オープン
359
395(税込)
当日出荷
45253847W1/2x503030W1/2(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16
オープン
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
45253856W5/8x503535W5/8(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
45253865W3/4x504040W3/4(1本垂直吊り/2個45°吊り)6.18
オープン
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする