アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ

アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ - コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)ユニクロ - コンドーテック

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。

用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
ねじサイズ
穴径d(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45253874M8x25(1本垂直吊り/2個45°吊り)0.785M82025
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45253890M8x30(1本垂直吊り/2個45°吊り)0.785M82030
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45253899M8x40(1本垂直吊り/2個45°吊り)0.785M82040
オープン
439
483(税込)
14日以内出荷
返品不可
45253908M8x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)0.785M82050
オープン
399
439(税込)
当日出荷
45253917M10x25(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47M102525
オープン
489
538(税込)
14日以内出荷
返品不可
45253926M10x30(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47M102530
オープン
489
538(税込)
当日出荷
45253935M10x35(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47M102535
オープン
489
538(税込)
当日出荷
45253960M10x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47M102550
オープン
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
45253969M12x25(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16M123025
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253978M12x30(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16M123030
オープン
579
637(税込)
当日出荷
45253987M12x35(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16M123035
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253996M12x40(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16M123040
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
45254005M12x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16M123050
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45254014M16x35(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41M163535
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
45254030M16x40(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41M163540
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254039M16x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)4.41M163550
オープン
649
714(税込)
当日出荷
45254048M20x40(1本垂直吊り/2個45°吊り)6.18M204040
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
45254057M20x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)6.18M204050
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
45254066M22x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)7.74M224450
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45254075M24x50(1本垂直吊り/2個45°吊り)9.32M245050
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
45253944M10x40(1本垂直吊り/2個45°吊り)1.47M102540
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする