関西マリーン
雑用ロングチェーン(メッキ)
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
注意
※寸法公差±2.5%
※「Φ6mm」は樹脂製袋に入れた状態での出荷となります。
※「Φ8mm」以上に関しては、木製パレット上に固定した状態での納品となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45233407
Φ6mm×30m
1連(30m)
22.5(1連)
30
36
6
0.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233416
Φ8mm×30m
1連(30m)
38.7(1連)
30
48
8
1.29
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233425
Φ9mm×30m
1連(30m)
50.1(1連)
30
54
9
1.67
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233434
Φ11mm×30m
1連(30m)
71.4(1連)
30
66
11
2.38
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233450
Φ13mm×30m
1連(30m)
94.2(1連)
30
78
13
3.14
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233459
Φ16mm×25m
1連(25m)
128.5(1連)
25
96
16
5.14
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233468
Φ19mm×25m
1連(25m)
179.3(1連)
25
114
19
7.17
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233477
Φ22mm×25m
1連(25m)
244.3(1連)
25
132
22
9.77
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
45233486
Φ25mm×25m
1連(25m)
313.5(1連)
25
150
25
12.54
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください