3chデジタルモノラルアンプ

3chデジタルモノラルアンプ - オースミ電機

3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。
ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用

用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45244695MA-M75D
93,200
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする