曜日別特売

ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入)

ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) - ERECTA(エレクター)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質ナイロン樹脂車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)(静止時)140、(走行時)70入数(個)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、70kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235577BDRS50付き
2,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45235577BDRS5025640818BDRS50BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 25640818ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入)ERECTA(エレクター)1セット(2個)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする