サギサカ(SAGISAKA)
ミニディンプルロック
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用。
セット内容
キー3本付き
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約8
内容量
1セット(3本)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45237720
-
ホワイト
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
45237704
-
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください