サギサカ(SAGISAKA)
クランク4角 165mm鉄 バラ
一般車用左クランク。
材質
スチール
色
シルバー
取付サイズ
ペダル:9/16
クランク長(mm)
165
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※右クランクは別売りです。ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45238535
-
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください