サギサカ(SAGISAKA)
ギヤクランク
一般車用左クランク。
材質
スチール
取付サイズ
ペダル:9/16
クランク長(mm)
165
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※右クランクは別売りです。ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45238544
-
ブラック
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45238560
-
シルバー
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください