サギサカ(SAGISAKA)
ギヤクランク
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様
右Wガード付バラ
材質
スチール製
歯数
36T
取付サイズ
ペダル:9/16
クランク長(mm)
165
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※左クランクは別売りです。ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45238569
-
ブラック
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45238578
-
シルバー
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください