SHINKO(シンコータイヤ)
袋入チューブ EV60mm
自転車用スタンダードチューブ。
色
ブラック
サイズ
HE27.5×1.95-2.10
タイプ
H/E
バルブ形式
英式
商品タイプ
バルブ長:約60mmロングサイズ
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61176206
-
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45238840
-
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください