ULAC
UL シリコンケーブルロック S2T
車体のキズを防止するシリコン製ボディを採用したキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なく、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
セット内容
キー3本付き
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約12
内容量
1セット(3本)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45239759
-
ブラック
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45239768
-
グレー
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45239777
-
ブルー
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45239786
-
グリーン
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45239795
-
オレンジ
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください