J&C
JC ワイヤー錠ディンプルキー
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用。
セット内容
キー3本付き
色
ブラック
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約10
内容量
1セット(3本)
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45239996
-
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください