タイタリウム 南京錠

タイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUSタイタリウム 南京錠 - ABUS

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式内容量1パック
全9種類を絞り込む
材質
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45240197BP-64TI 50KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)13684×130×2350
2,610
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
45240206BP-64TI 45KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)10984×130×2345
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
45240215BP-64TI 40KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)8784×130×2140
1,510
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
45240224BP-64TI 35KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)5484×130×2135
1,390
989
1,088(税込)
5日以内出荷
45240240BP-64TI 30KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)5369×116×1930
1,350
959
1,055(税込)
5日以内出荷
45240249BP-64TI 25KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)2569×116×1625
1,250
889
978(税込)
6日以内出荷
45240258BP-64TI 20KDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)1569×116×1620
1,170
829
912(税込)
5日以内出荷
45240267BP-64TI 40HBKDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)10784×130×2140
2,140
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45240276BP-64TI 30HBKDシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)6584×130×2130
1,780
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする