タイタリウム 南京錠(2個同一)

タイタリウム 南京錠(2個同一) - ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一) - ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一) - ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一) - ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一) - ABUS

約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。
切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。
キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。
緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

用途
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式内容量1パック(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45240285BP-64TI 40KAシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)87×2105×130×2140
4,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45240294BP-64TI 30KAシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)(ナノプロテクト)53×284×130×1930
3,800
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
45240310BP-64TI 25KAシャックル:焼き入れ鉄(メッキ仕上げ)25×284×130×1625
3,190
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする