ABUS
真鍮南京錠 指定同一キー
耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。
キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
用途
同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。
材質
シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
材質(本体)
真鍮
呼称(mm)
40
キー数
3
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240328
EC75/40
KA7346
¥
3,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45240337
EC75/40
KA7347
¥
3,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45240346
EC75/40
KA7348
¥
3,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
45240355
EC75/40
KA7349
¥
3,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください