シーガー
シーガー 10m巻
強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。
用途
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結、150m巻
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240380
0.4号
0.55
0.4
0.104
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240389
0.6号
0.85
0.6
0.128
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240398
0.8号
1.1
0.8
0.148
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240407
1号
1.35
1
0.165
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240416
1.5号
1.85
1.5
0.205
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240425
2号
2.45
2
0.235
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240434
3号
3.7
3
0.285
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240450
4号
4.6
4
0.33
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240459
5号
5.4
5
0.37
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240468
6号
6.1
6
0.405
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240477
7号
6.8
7
0.435
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240486
8号
7.8
8
0.47
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください