シーガー
シーガー 60m巻単品
強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。
用途
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結、150m巻
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240495
0.4号
0.55
0.4
0.104
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240669
12号
11.6
12
0.57
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240678
14号
13.5
14
0.62
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240687
16号
15
16
0.66
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240696
18号
16.6
18
0.7
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240705
20号
18.3
20
0.74
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240714
22号
19.7
22
0.78
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240730
24号
20.9
24
0.81
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240739
26号
22.2
26
0.84
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240748
30号
26.8
30
0.91
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください