シーガー
シーガー 130m巻
強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。
用途
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結、150m巻
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240757
12号
11.6
12
0.57
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240766
14号
13.5
14
0.62
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240775
16号
15
16
0.66
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240784
18号
16.6
18
0.7
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240800
20号
18.3
20
0.74
¥
8,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください