シーガー
シーガー 150m巻
強く、しなやかに。進化を続けるフロロカーボンハリスの原点。
用途
シーガーならではの強さとしなやかさが船釣りから投げ釣りに、ソルトルアーのリーダーにと様々なジャンルで使われています。0.4号から30号までの幅広い号数をラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結、150m巻
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、130m巻
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240809
1号
1.35
1
0.165
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240818
1.2号
1.65
1.2
0.185
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240827
1.5号
1.85
1.5
0.205
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240836
1.75号
2.1
1.75
0.22
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240845
2号
2.45
2
0.235
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240854
2.5号
2.95
2.5
0.26
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240870
3号
3.7
3
0.285
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240879
3.5号
4.1
3.5
0.31
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240888
4号
4.6
4
0.33
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240897
5号
5.4
5
0.37
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240906
6号
6.1
6
0.405
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240915
7号
6.8
7
0.435
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240924
8号
7.8
8
0.47
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45240940
10号
9.6
10
0.52
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください