シーガー
シーガーエース 10m巻
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途
タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45240949
0.4号
0.6
0.4
0.104
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240958
0.6号
0.95
0.6
0.128
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240967
0.8号
1.2
0.8
0.148
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240976
1号
1.5
1
0.165
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240985
1.2号
1.8
1.2
0.185
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45240994
1.5号
2.05
1.5
0.205
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241010
2号
2.6
2
0.235
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241019
2.5号
3.15
2.5
0.26
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241028
3号
3.95
3
0.285
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241037
4号
4.9
4
0.33
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241046
5号
5.9
5
0.37
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください