シーガー
シーガーエース 60m巻単品
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途
タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45241055
0.3号
0.45
0.3
0.09
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241064
0.4号
0.6
0.4
0.104
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241080
0.5号
0.75
0.5
0.117
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241177
3.5号
4.4
3.5
0.31
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241247
12号
12.6
12
0.57
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241256
14号
14.6
14
0.62
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241265
16号
16.3
16
0.66
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241274
18号
18
18
0.7
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241290
20号
18
20
0.74
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください