シーガー
シーガーエース 100m巻
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途
タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45241299
1号
1.5
1
0.165
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241308
1.2号
1.8
1.2
0.185
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241317
1.5号
2.05
1.5
0.205
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241326
1.75号
2.35
1.75
0.22
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241335
2号
2.6
2
0.235
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241344
2.5号
3.15
2.5
0.26
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241360
3号
3.95
3
0.285
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241369
4号
4.9
4
0.33
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241378
5号
5.9
5
0.37
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241387
6号
6.1
6
0.405
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241396
7号
6.8
7
0.435
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241405
8号
7.8
8
0.47
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241414
10号
9.6
10
0.52
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241430
12号
12.6
12
0.57
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241439
14号
14.6
14
0.62
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください