シーガー
シーガー グランドマックス 60m巻
フロロカーボンハリスに求められる結節強度、感度、耐摩耗性を追求した最強レベルのハリス<シーガー グランドマックス>
用途
ここぞと言う時に頼れる、Seaguar最強のフロロラインです。グランドマックスはフロロカーボンハリスに求められる強さと感度、耐摩耗性を徹底的に追求することで生まれました。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※非整列巻:3号以下
※整列巻:3.5号以上
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については。こちらの結節条件に基づいて測定しております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45241448
0.3号
0.5
0.3
0.09
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241457
0.4号
0.65
0.4
0.104
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45241466
0.5号
0.8
0.5
0.117
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください