シーガー グランドマックスFX 60m巻

シーガー グランドマックスFX 60m巻 - シーガーシーガー グランドマックスFX 60m巻 - シーガーシーガー グランドマックスFX 60m巻 - シーガーシーガー グランドマックスFX 60m巻 - シーガー

グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス。<シーガー グランドマックスFX>

用途強さを徹底的に追求した「グランドマックス」に、特殊処理でしなやかさをプラスしました。フィールドやフィッシングスタイルによりグランドマックスと使い分けが可能です。ライン色クリア内容量1個
注意
※非整列巻:3号以下
※整列巻:3.5号以上
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については。こちらの結節条件に基づいて測定しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結節強力(kg)
号数
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452416400.3号0.50.30.09
3,200
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
452416490.4号0.650.40.104
3,200
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
452416580.5号0.80.50.117
3,200
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする