シーガー
Jr.シーガー(ジュニア)
フロロカーボンハリスをリーズナブルな価格で!
用途
世界で初めてフロロカーボンハリスを生み出したシーガーが提供する、リーズナブルなフロロカーボンハリスです。扱いやすいしなやかさは、クロダイ(チヌ)、スズキ、メジナ(グレ)、マダイなどの大物にも対応できます。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
標準直径(mm)
号数/長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45242279
1号 50m巻
(スプールバンド)イエロー
0.165
1号/50m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242288
1.5号 50m巻
(スプールバンド)ブルー
0.205
1.5号/50m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45242297
2号 50m巻
(スプールバンド)オレンジ
0.235
2号/50m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242306
2.5号 50m巻
(スプールバンド)グリーン
0.26
2.5号/50m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242315
3号 50m巻
(スプールバンド)イエロー
0.285
3号/50m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242324
4号 45m巻
(スプールバンド)ブルー
0.33
4号/45m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242340
5号 40m巻
(スプールバンド)オレンジ
0.37
5号/40m巻
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください