シーガー PEX8 150m巻

シーガー PEX8 150m巻 - シーガーシーガー PEX8 150m巻 - シーガーシーガー PEX8 150m巻 - シーガーシーガー PEX8 150m巻 - シーガー

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。

用途こだわり派のためのPEライン。内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452423490.4号0.40.1047.4/3.49.1/4.1
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
452423580.6号0.60.12812/5.414/6.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
452423670.8号0.80.14816/7.318/8.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452423761号10.16518/8.220/9.1
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452423851.5号1.50.20524/10.926/11.8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452423942号20.23533/15.035/15.9
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452424103号30.28545/20.448/21.8
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする