シーガー PEX8 300m巻

シーガー PEX8 300m巻 - シーガーシーガー PEX8 300m巻 - シーガーシーガー PEX8 300m巻 - シーガーシーガー PEX8 300m巻 - シーガー

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。

用途こだわり派のためのPEライン。内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452425250.6号0.60.12812/5.414/6.4
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
452425340.8号0.80.14816/7.318/8.2
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
452425501号10.16518/8.220/9.1
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
452425591.2号1.20.18521/9.523/10.4
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
452425681.5号1.50.20524/10.926/11.8
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
452425772号20.23533/15.035/15.9
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
452425862.5号2.50.2638/17.240/18.1
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
452425953号30.28545/20.448/21.8
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
452426044号40.3358/26.362/28.1
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
452426205号50.3774/33.678/35.4
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
452426296号60.40582/37.286/39.0
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする