シーガー PEX8 400m巻

シーガー PEX8 400m巻 - シーガーシーガー PEX8 400m巻 - シーガーシーガー PEX8 400m巻 - シーガーシーガー PEX8 400m巻 - シーガー

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。

用途こだわり派のためのPEライン。内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452426382号20.23533/15.035/15.9
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
452426473号30.28545/20.448/21.8
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
452426564号40.3358/26.362/28.1
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
452426655号50.3774/33.678/35.4
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする