シーガー 完全ふかせ 300m巻

シーガー 完全ふかせ 300m巻 - シーガーシーガー 完全ふかせ 300m巻 - シーガーシーガー 完全ふかせ 300m巻 - シーガーシーガー 完全ふかせ 300m巻 - シーガー

船の完全フカセ釣りで重要なアタリタナを確認する25m毎のマーキングを鮮やかな30cmのマーキングシステムとし、さらに見やすさを向上させました。専用ラインならではのしなやかさにより、潮なじみがよく、リールなじみもよく、糸ヨレ・巻グセもつきにくく糸さばきも優れています。フロロカーボン特有の比重の高さで沈みがよく、水中での高い耐久性も持ち合わせているため、大マダイ、青物の合わせや強烈な引き込みにも自信を持ってやり取りができます。

用途船完全フカセ釣りに必要な機能を備えた専用フロロカーボンライン。ライン色クリア(25m毎に、30cmのマーキング付)内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452426744号40.33
6,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
452426905号50.37
6,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
452426996号60.405
6,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
452427087号70.435
7,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
452427178号80.47
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする