シーガー
シーガー R18 完全シーバス フラッシュグリーン 150m
シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用。
用途
シーガーPEシリーズ最強のシーガーリミテッドPEを採用し、強度・耐摩耗性に優れたラインです。遠投性能を重視した8本組で仕上げました。シビアなゲームに対応する0.6号から河口、サーフのビックフィッシュ狙いの1.5号までをラインナップ。天候・時間帯を問わず見えやすいフラッシュグリーンカラーを採用。
ライン色
フラッシュグリーン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
標準強力(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45242848
0.6号
0.6
0.128
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242857
0.8号
0.8
0.148
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242866
1号
1
0.165
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242875
1.2号
1.2
0.185
22
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45242884
1.5号
1.5
0.205
27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください