シーガー PEX4 ルアーエディション 150m巻

シーガー PEX4 ルアーエディション 150m巻 - シーガーシーガー PEX4 ルアーエディション 150m巻 - シーガーシーガー PEX4 ルアーエディション 150m巻 - シーガー

<高強力>グランドマックスPEの4本組を採用し、強度を徹底追求。 <高感度>シーガーPEシリーズで最高クラスの低伸度を実現。 <高視認性>巻きスピードの把握しやすさ、アタリの取りやすさを追求したカラーを採用。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底的に追求。

用途アジング・メバリングなどのライトゲーム、トラウトに対応した細号数をラインナップ!ライン色ミスティックパープル(1m毎ライムグリーンマーキング)内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452430490.2号0.20.0743/1.43.5/1.6
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
452430580.25号0.250.0834.4/2.04.9/2.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452430670.3号0.30.096/2.76.5/2.9
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする