シーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻

シーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻 - シーガーシーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻 - シーガーシーガー PEX8 ルアーエディション 150m巻 - シーガー

<高強力>グランドマックスPEの8本組を採用し、強度を徹底追求。 <高感度>シーガーPEシリーズで最高クラスの低伸度を実現。 <高視認性>巻きスピードの把握しやすさ、アタリの取りやすさを追求したカラーを採用。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底的に追求。

用途シーバス・エギング・ショアジギング・バスなどの幅広いジャンルに対応!ライン色パッションピンク(1m毎ライムグリーンマーキング)内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
平均強力(lb/kg)
最大強力(lb/kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452430760.6号0.60.12812/5.414/6.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
452430850.8号0.80.14816/7.318/8.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452430941号10.16518/8.220/9.1
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452431101.2号1.20.18521/9.523/10.4
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452431191.5号1.50.20524/10.926/11.8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする