シーガー
シーガー フロロマイスター300
リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
用途
4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)
仕様
巻き量:300(m)
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
標準直径(mm)
TEST(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45243189
3LB/0.8号
0.8
0.148
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243198
4LB/1号
1
0.165
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243207
5LB/1.2号
1.2
0.185
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243216
6LB/1.5号
1.5
0.205
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243225
8LB/2号
2
0.235
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243234
10LB/2.5号
2.5
0.26
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243250
12LB/3号
3
0.285
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243259
14LB/3.5号
3.5
0.31
14
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243268
16LB/4号
4
0.33
16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243277
20LB/5号
5
0.37
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください