シーガー グランドマックス ショックリーダー

シーガー グランドマックス ショックリーダー - シーガーシーガー グランドマックス ショックリーダー - シーガー

ここぞと言う時に頼れる、シーガー最強のフロロカーボンラインです。グランドマックスショックリーダーはフロロカーボンリーダーに求められる強さと感度、耐摩耗性を徹底的に追求しました。また、強さの証として、グランドマックスショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。

用途シーガーシリーズ最強。より細く、より強く!ライン色クリア内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実強力(lb)
号数/巻数
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452432861.5号 30m巻(スプールバンド)グリーン81.5号/30m巻0.205
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452432951.75号 30m巻(スプールバンド)イエロー91.75号/30m巻0.22
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433042号 30m巻(スプールバンド)ブルー10.52号/30m巻0.235
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433202.5号 30m巻(スプールバンド)オレンジ12.52.5号/30m巻0.26
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433293号 30m巻(スプールバンド)グリーン153号/30m巻0.285
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433383.5号 30m巻(スプールバンド)イエロー17.53.5号/30m巻0.31
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433474号 30m巻(スプールバンド)ブルー19.54号/30m巻0.33
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433565号 30m巻(スプールバンド)オレンジ245号/30m巻0.37
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433656号 30m巻(スプールバンド)グリーン286号/30m巻0.405
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433747号 25m巻(スプールバンド)イエロー327号/25m巻0.435
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452433908号 20m巻(スプールバンド)ブルー36.58号/20m巻0.47
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524339910号 20m巻(スプールバンド)オレンジ44.510号/20m巻0.52
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする