シーガー プレミアムマックス ショックリーダー

シーガー プレミアムマックス ショックリーダー - シーガーシーガー プレミアムマックス ショックリーダー - シーガー

ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。

用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。ライン色クリア内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実強力(lb)
号数/巻数
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452434080.4号 30m巻20.4号/30m巻0.104
オープン999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
452434170.5号 30m巻2.50.5号/30m巻0.117
オープン999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
452434260.6号 30m巻3.50.6号/30m巻0.128
オープン999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
452434350.8号 30m巻40.8号/30m巻0.148
オープン999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
452434441号 30m巻51号/30m巻0.165
オープン999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
452434601.2号 30m巻61.2号/30m巻0.185
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
452434691.5号 30m巻71.5号/30m巻0.205
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
452434781.75号 30m巻8.51.75号/30m巻0.22
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
452434872号 30m巻9.52号/30m巻0.235
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
452434962.5号 30m巻11.52.5号/30m巻0.26
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
452435053号 30m巻143号/30m巻0.285
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
452435143.5号 30m巻163.5号/30m巻0.31
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
452435304号 30m巻17.54号/30m巻0.33
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
452435395号 30m巻225号/30m巻0.37
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
452435486号 30m巻26.56号/30m巻0.405
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
452435577号 25m巻30.57号/25m巻0.435
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
452435668号 20m巻348号/20m巻0.47
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4524357510号 50m巻4210号/50m巻0.52
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
4524358412号 50m巻4912号/50m巻0.57
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
4524360014号 50m巻5714号/50m巻0.62
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4524360918号 50m巻6818号/50m巻0.7
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4524361822号 50m巻81.522号/50m巻0.78
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする