シーガー フロロショックリーダー

シーガー フロロショックリーダー - シーガーシーガー フロロショックリーダー - シーガー

しなやかなライン特性により、PEラインとスムーズな結節を実現。かさ張らず、携行に便利な薄型連結スプール。ラインのスムーズな引き出しを可能にするスプールバンド付。

用途シーバスをはじめ、ソルトルアーゲームの幅広いフィールドに対応する、お徳用フロロカーボンショックリーダー。ライン色クリア内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4524362730m 8LB(2号)280.235
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524363630m 10LB(2.5号)2.5100.26
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524364530m 12LB(3号)3120.285
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524365420m 14LB(3.5号)3.5140.31
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524367020m 16LB(4号)4160.33
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524367920m 20LB(5号)5200.37
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
4524368815m 25LB(7号)7250.435
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524369715m 30LB(8号)8300.47
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524370615m 35LB(10号)10350.52
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524371515m 40LB(12号)12400.57
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
4524372415m 50LB(14号)14500.62
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする