シーガー
シーガー R18 フロロリミテッド
シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。
用途
ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大強力(lb)
TEST(lb)
号数/巻数
DIA.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45243785
1lb 100m巻
1.5
1
1lb/100m巻
0.09
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243794
1.5lb 100m巻
2.5
1.5
1.5lb/100m巻
0.104
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243810
2lb 100m巻
3
2
2lb/100m巻
0.117
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243819
2.5lb 100m巻
3.5
2.5
2.5lb/100m巻
0.128
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243828
3lb 100m巻
4.5
3
3lb/100m巻
0.148
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243837
4lb 100m巻
5.5
4
4lb/100m巻
0.165
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243846
5lb 100m巻
6.5
5
5lb/100m巻
0.185
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243855
6lb 100m巻
7.5
6
6lb/100m巻
0.205
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243864
7lb 100m巻
9
7
7lb/100m巻
0.22
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243880
8lb 100m巻
10
8
8lb/100m巻
0.235
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243889
10lb 100m巻
12
10
10lb/100m巻
0.26
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243898
12lb 100m巻
15
12
12lb/100m巻
0.285
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243907
14lb 100m巻
16.5
14
14lb/100m巻
0.31
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243916
16lb 100m巻
18.5
16
16lb/100m巻
0.33
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45243925
20lb 100m巻
23.5
20
20lb/100m巻
0.37
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45243934
25lb 80m巻
27
25
25lb/80m巻
0.405
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください