シーガー
シーガー R18 フロロイエロー 100m巻
視認性重視のイエローライン。
用途
ラインの変化を察知出来る高視認性。ライトゲーム、トラウトゲーム等、幅広いシチュエーションで高視認性を実現できます。
ライン色
フラッシュイエロー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb)
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45244065
2.5lb
0.6
3
2.5
0.128
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244074
3lb
0.8
4
3
0.148
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244090
4lb
1
5
4
0.165
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244099
5lb
1.2
6
5
0.185
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください