シーガー R18 フロロリミテッドハードBASS 80m巻

シーガー R18 フロロリミテッドハードBASS 80m巻 - シーガーシーガー R18 フロロリミテッドハードBASS 80m巻 - シーガー

シリーズ最高クラスの強度と感度を追い求めたエキスパートモデル。

用途シリーズ最高クラスの強度と感度を追求した、中・上級者向けのラインです。強度と感度を重視したハリのある糸質に仕上げていますので、ハードタイプのラインに慣れていないアングラーの方はご注意ください。ライン色クリア内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb)
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
452441083lb0.84.530.148
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452441174lb15.540.165
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452441265lb1.26.550.185
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452441356lb1.57.560.205
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452441447lb1.75970.22
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
452441608lb21080.235
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524416910lb2.512100.26
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524417812lb315120.285
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524418714lb3.516.5140.31
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524419616lb418.5160.33
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
4524420520lb523.5200.37
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする