シーガー
シーガー R18 BASS 160m
3lb~7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。センターマーキングシール付き(80mx2回分)。
用途
シーガーの本格BASS専用ライン。
ライン色
クリア(80m毎にセンターマーキングシール付)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb)
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45244214
3lb
0.8
4
3
0.148
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244230
4lb
1
5
4
0.165
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244239
5lb
1.2
6
5
0.185
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244248
6lb
1.5
7
6
0.205
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244257
7lb
1.75
7.5
7
0.22
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244266
8lb
2
9
8
0.235
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244275
10lb
2.5
11
10
0.26
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244284
12lb
3
13.5
12
0.285
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244300
14lb
3.5
15.5
14
0.31
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244309
16lb
4
16.5
16
0.33
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244318
20lb
5
20
20
0.37
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください