シーガー
シーガー R18 BASS 240m
3lb~7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。ヘビーユーザーが好みで巻き込みできるライン。
用途
シーガーの本格BASS専用ライン。お徳用長巻ライン。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb)
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45244327
4lb
1
5
4
0.165
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244336
5lb
1.2
6
5
0.185
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244345
6lb
1.5
7
6
0.205
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244354
8lb
2
9
8
0.235
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244370
10lb
2.5
11
10
0.26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244379
12lb
3
13.5
12
0.285
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45244388
14lb
3.5
15.5
14
0.31
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください