シーガー
シーガー R18 BASS 200m
3lb~7lbは、ハリを持たせた糸質で結節強度と感度を重視。8lb以上は、しなやかな糸質で使いやすさと飛距離を重視。ヘビーユーザーが好みで巻き込みできるライン。
用途
シーガーの本格BASS専用ライン。お徳用長巻ライン。
ライン色
クリア
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
最大強力(lb)
TEST(lb)
DIA.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45244397
16lb
4
16.5
16
0.33
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45244406
20lb
5
20
20
0.37
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください