上腕式血圧計

上腕式血圧計 - シチズンシステムズ上腕式血圧計 - シチズンシステムズ上腕式血圧計 - シチズンシステムズ上腕式血圧計 - シチズンシステムズ上腕式血圧計 - シチズンシステムズ上腕式血圧計 - シチズンシステムズ

装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応

仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本測定方式オシロメトリック法表示デジタル表示測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148温度精度±2℃(0℃~50℃)気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060メモリー130回分×2人分(合計260回分)使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH排気方式電子制御弁による急速排気保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH加圧方式ポンプによる自動加圧減圧方式電子制御弁による速度制御減圧電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)時計機能月差±30秒(25℃にて)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000測定部位上腕式装着方式カフ(腕帯)測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299417CHUH719
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする