TERMO(テルモ)
アームイン血圧計
タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品
電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)
本体:約890(電池除く)
電源
単3電池×4本/ACアダプタ(別売)
測定方式
リバロッチ・コロトコフ法
表示
最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約170×177×229
通信方式
NFC-F
メモリー
360回
電池寿命
約250回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:228AHBZX00015000
測定部位
上腕式
測定可能寸法(mm)
腕周囲:約180~330
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45299426
ES-P2020DK
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください