曜日別特売

手首式血圧計

手首式血圧計 - シチズンシステムズ手首式血圧計 - シチズンシステムズ手首式血圧計 - シチズンシステムズ手首式血圧計 - シチズンシステムズ手首式血圧計 - シチズンシステムズ

「カプッとカフ」でかんたん装着
シンプル機能
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
充電池対応
L字型の本体、画面フレーム、ボタン配置
収納ケースつき

付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料、収納ケース測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分質量(g)約135(電池含まず)電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池(LR03)2本または単4形ニッケル水素充電池2本測定方式オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5%表示方式デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×60×85(手首カフ含まず)メモリー60回分使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH加圧方式ポンプによる自動加圧減圧方式電磁弁による自動排気電池寿命単4形アルカリ乾電池 約400回 ※モニター電池をのぞく(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00020000測定部位手首装着方式手首周長:カプッとカフ(範囲:13.5~21.5cm)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299435CHWH534
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする