TERMO(テルモ)
手首式血圧計
かんたん はっきり大画面。
かんたん操作でわかりやすい。
シンプルな機能で選びたい。
測定範囲
圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)
約101(乾電池除く)
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度
圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式
オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AHBZX00013000
測定部位
手首式
使用可能回数
新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能
測定可能寸法(mm)
腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45299487
ES-T1200ZZ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください