上腕式血圧計

上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 - オムロンヘルスケア

本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理

付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料質量(g)約240 (電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45299505HCR-7608T2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする