オムロンヘルスケア
自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個
質量(kg)
約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×217×228
メモリー
(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)
寿命
約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:218AGBZX00030000
測定部位
上腕式
測定可能寸法(mm)
対象腕周/170~320(上腕中央部)
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45299557
HCR-1602
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください